Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou > - 2473100000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 12

  • dimension des raccordements - 7.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • courant assigné In - 37 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118658415

Réf. Sonepar

00097002696

Réf. Fournisseur

2473100000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

12

dimension des raccordements:

7.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

courant assigné In:

37 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

30.56 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.