Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou > - 0298360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 2
dimension des raccordements - 7.62 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 32 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190171575
Réf. Sonepar
00097017157
Réf. Fournisseur
0298360000
Marque
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
2
dimension des raccordements:
7.62 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
32 A
couleur du boîtier/corps:
orange
hauteur:
29.5 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
630 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.2...1.2 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
autre
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20
Les Atouts de l'article:
TOP4GS2/180 7.62 OR -Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou >
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


