Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou > - 1386500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 6
dimension des raccordements - 15 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 150 A
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118186826
Réf. Sonepar
00097818682
Réf. Fournisseur
1386500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
6
dimension des raccordements:
15 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
150 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
56 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...35 mm²
section de raccordement cable souple:
6...50 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
4.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20