Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1594340000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 2

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 32 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190018054

Réf. Sonepar

00097001805

Réf. Fournisseur

1594340000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

2

dimension des raccordements:

5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

32 A

couleur du boîtier/corps:

orange

hauteur:

20.2 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

nickel

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.