Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2639810000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 20

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118780628

Réf. Sonepar

00097006402

Réf. Fournisseur

2639810000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

20

dimension des raccordements:

5.08 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

17.5 A

couleur du boîtier/corps:

orange

hauteur:

28.7 mm

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

nickel

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, étamé, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.5 mm², Boîte