Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 9500520000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 12

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par fiche plate

  • courant assigné In - 24 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190191566

Réf. Sonepar

00097019156

Réf. Fournisseur

9500520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

12

dimension des raccordements:

5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par fiche plate

courant assigné In:

24 A

couleur du boîtier/corps:

orange

hauteur:

18.4 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

autre

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP00

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.