Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2774440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 3
dimension des raccordements - 7.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 21 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
65 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675039143
Réf. Sonepar
00097503914
Réf. Fournisseur
2774440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
3
dimension des raccordements:
7.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
courant assigné In:
21 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
22.7 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
600 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20