Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2817850000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 14 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675326588

Réf. Sonepar

00097532658

Réf. Fournisseur

2817850000

Réf. Commerciale

Weidmüller

PCB SIGNAL TERMINAL SMALL 1,5MM²; LSF-SMT; 5.00; 90°