Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2817880000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
49 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675326618
Réf. Sonepar
00097532661
Réf. Fournisseur
2817880000
Marque
Weidmüller
PCB SIGNAL TERMINAL SMALL 1,5MM²; LSF-SMT; 3.5; 135°


