Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2667560000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 5

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 2

  • matériau du corps isolant - polyamide

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118815337

Réf. Sonepar

00097881533

Réf. Fournisseur

2667560000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

5

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.