Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2667590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 8
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
catégorie de surtension - II
degré de pollution - 2
matériau du corps isolant - polyamide
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118815368
Réf. Sonepar
00097881536
Réf. Fournisseur
2667590000
Marque
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
8
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


