Weidmüller - Boîtier vide en polyester avec fibre de verre renforcée, 260 x 160 x 90 mm, gris - 1305900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 260 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels - Klippon® POK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118108309
Réf. Sonepar
00097810830
Réf. Fournisseur
1305900000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
260 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
90 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
6 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
16.64 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
15 N