Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1185160000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Oui

  • matériau - plastique

  • largeur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190058388

Réf. Sonepar

00097005838

Réf. Fournisseur

1185160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

matériau:

plastique

largeur:

22 mm

hauteur:

108.2 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

profondeur:

21.9 mm

Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés