Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2224390000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • hauteur - 16.1 mm

  • type de raccordement du circuit imprimé - raccordement THR

  • température de fonctionnement - -50...120 °C

  • type de fixation du circuit imprimé - autre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190967444

Réf. Sonepar

00097390001

Réf. Fournisseur

2224390000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

hauteur:

16.1 mm

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement THR

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

Boîtier en plastique pour dispositifs pneumatiques, électromécaniques et électriques ainsi que pour les circuits imprimés. Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants au niveau mécanique et chimique. Montage sur paroi possibl