Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1225650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 1
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 13 A
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur - 16.9 mm
Emballage et conditions
432 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118010176
Réf. Sonepar
00097801017
Réf. Fournisseur
1225650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
1
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
13 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
16.9 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...0.2 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement THR
longueur de la broche:
1.5 mm
matériau du corps isolant:
polymère à cristaux liquides
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20