Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 8426550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 112.4 mm
type de raccordement du circuit imprimé - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
type de fixation du circuit imprimé - autre
type de fixation - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097803769
Réf. Fournisseur
8426550000
Marque
Weidmüller
hauteur:
112.4 mm
type de raccordement du circuit imprimé:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
autre
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
TOP UNIT L 12.5 -Boitiers électronique (vides)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


