Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1335140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 25.1 mm
hauteur - 6.2 mm
profondeur - 250 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides) - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118138375
Réf. Sonepar
00097813837
Réf. Fournisseur
1335140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
25.1 mm
hauteur:
6.2 mm
profondeur:
250 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9011
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non