Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1366350000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 12.5 mm

  • hauteur - 109.2 mm

  • profondeur - 107.4 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 14 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118167863

Réf. Sonepar

00097816790

Réf. Fournisseur

1366350000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

12.5 mm

hauteur:

109.2 mm

profondeur:

107.4 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

Embase de boîtier électronique.