Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1432860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 22.8 mm
profondeur - 105.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseurs analogiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118237603
Réf. Sonepar
00097823765
Réf. Fournisseur
1432860000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
22.8 mm
profondeur:
105.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Oui