Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1137870000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 1

  • dimension des raccordements - 0 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 13 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 306 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248919741

Réf. Sonepar

00097891974

Réf. Fournisseur

1137870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

1

dimension des raccordements:

0 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

13 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

16.98 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...0.2 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement THR

matériau de la surface de raccordement:

nickel

longueur de la broche:

1.5 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.