Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1185260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 27.2 mm
hauteur - 73.6 mm
indice de protection (IP) - IP20
couleur - jaune
numéro RAL - 2000
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers profilés - accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190005115
Réf. Sonepar
00097000511
Réf. Fournisseur
1185260000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
27.2 mm
hauteur:
73.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
jaune
numéro RAL:
2000
température de fonctionnement:
-50...100 °C
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non