Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1115460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail G
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190175764
Réf. Sonepar
00097017576
Réf. Fournisseur
1115460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
hauteur:
56.5 mm
profondeur:
56.5 mm
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre