Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2062740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 33.5 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190251659
Réf. Sonepar
00097025165
Réf. Fournisseur
2062740000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
45 mm
hauteur:
33.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
2000