Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 4053240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 2000 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248005659
Réf. Sonepar
00097800565
Réf. Fournisseur
4053240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
2000 mm
hauteur:
83.6 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
orange
numéro RAL:
2000
profondeur:
15.7 mm