Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1472820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 22.8 mm
profondeur - 105.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118279351
Réf. Sonepar
00097827939
Réf. Fournisseur
1472820000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
22.8 mm
profondeur:
105.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7038
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non