Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2488340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
dimension des contacts - 5 mm
finition des contacts - douille
dimension des raccordements - 5 mm
catégorie de surtension - III
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118498424
Réf. Sonepar
00097849865
Réf. Fournisseur
2488340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
dimension des contacts:
5 mm
finition des contacts:
douille
dimension des raccordements:
5 mm
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe de protection (IP), monté:
IP20