Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1962250000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 67 mm

  • profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248642465

Réf. Sonepar

00097864246

Réf. Fournisseur

1962250000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

48 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

8 mm

Installation simple et rapide des alimentations à découpage avec systèmes de verrouillage associés.