Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1155850000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 16.3 mm

  • hauteur - 5.9 mm

  • profondeur - 16.8 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248942374

Réf. Sonepar

00097894237

Réf. Fournisseur

1155850000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

16.3 mm

hauteur:

5.9 mm

profondeur:

16.8 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9011

température de fonctionnement:

-50...100 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Contact pour stations abonnées sur le bus dans des boîtiers électroniques