Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1164800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 45 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 15.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248954810
Réf. Sonepar
00097895481
Réf. Fournisseur
1164800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
45 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
15.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non