Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1168970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 30 mm
hauteur - 67 mm
profondeur - 8 mm
Emballage et conditions
45 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248960965
Réf. Sonepar
00097896096
Réf. Fournisseur
1168970000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
8 mm
Installation simple et rapide des alimentations à découpage avec systèmes de verrouillage associés.