Weidmüller - Borne à plot, Borne, 35 mm², Raccordement à plot, - 1029300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...50 mm²
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190139148
Réf. Sonepar
00097013914
Réf. Fournisseur
1029300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...50 mm²
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de raccordement cable rigide:
2.5...50 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...50 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
27 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
51 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre