Weidmüller - Borne à thermocouple, Vissé, Beige , 2.5 mm², 55 V, 2 connexions - 1041500000

CopieCopie
Weidmüller - Borne à thermocouple, Vissé, Beige , 2.5 mm², 55 V, 2 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'élément thermique - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248044269

Réf. Sonepar

00097804426

Réf. Fournisseur

1041500000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'élément thermique:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10.2 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

60 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne à thermocouple, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 55 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid