Weidmüller - Borne de distribution de potentiel, Vissé / à souder, Gris , 185 mm², 353 A,1000 - 2502750000

CopieCopie
Weidmüller - Borne de distribution de potentiel, Vissé / à souder, Gris , 185 mm², 353 A,1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 185...185 mm²

  • courant assigné In - 353 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série W

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118516579

Réf. Sonepar

00097851658

Réf. Fournisseur

2502750000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

185...185 mm²

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

185...185 mm²

section de raccordement cable rigide:

185...185 mm²

section de raccordement cable souple:

185...185 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

37.5 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

73.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Borne de distribution de potentiel, Raccordement vissé / à souder, Gris clair, 185 mm², 353 A, 1000 V, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid