Weidmüller - Borne de distribution, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 35 A, Beige - 2506090000

CopieCopie
Weidmüller - Borne de distribution, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 35 A, Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Blocs de jonction - Série AAP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118520873

Réf. Sonepar

00097852087

Réf. Fournisseur

2506090000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

6

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

écart central entre les trous:

0 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

85.5 mm

profondeur:

47 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Borne de distribution, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 35 A, Beige