Weidmüller - Borne sectionnable, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 16 A, Beige - 2744130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction universel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675035329
Réf. Sonepar
00097503532
Réf. Fournisseur
2744130000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...130 °C
largeur:
5.1 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
50.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
orientable
finition de la séparation transversale:
glissant
avec prise de test intégrée:
Oui