Weidmüller - Borne vissée beige, 35 mm², 125 A, 1000 V, 2 connexions - 1029000000

CopieCopie
Weidmüller - Borne vissée beige, 35 mm², 125 A, 1000 V, 2 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série W

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190124045

Réf. Sonepar

00097012404

Réf. Fournisseur

1029000000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...35 mm²

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

16 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

62.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 35 mm², 125 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C