Weidmüller - Bornier traversant WGK - 1288590000

CopieCopie
Weidmüller - Bornier traversant WGK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118079845

Réf. Sonepar

00097807984

Réf. Fournisseur

1288590000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

1

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

position de raccordement:

latéral

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

5.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

OMNIMATE Power - série PGK, Borne traversante, Section nominale: 4 mm², Wemid (PA), Montage direct, Passage