Weidmüller - Borniers d'installation - 1718411686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
type - à paroi moyenne
matériau - plastique
Emballage et conditions
320 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190397463
Réf. Sonepar
00097039746
Réf. Fournisseur
1718411686
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
rouge
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage