Weidmüller - Borniers d'installation - 1689430002

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm

  • diamètre du câble - 3...3.7 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 4.6 mm

Emballage et conditions

  • 512 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190872489

Réf. Sonepar

00097087248

Réf. Fournisseur

1689430002

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.5...2.5 mm

diamètre du câble:

3...3.7 mm

longueur:

21 mm

largeur:

4.6 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage