Weidmüller - Borniers d'installation - 1699840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190892289
Réf. Sonepar
00097089228
Réf. Fournisseur
1699840000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


