Weidmüller - Borniers d'installation - 2772440000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 4...6 mm

  • diamètre du câble - 4.1...5.5 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 7.4 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 96 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675034643

Réf. Sonepar

00097503464

Réf. Fournisseur

2772440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

4...6 mm

diamètre du câble:

4.1...5.5 mm

longueur:

21 mm

largeur:

7.4 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage