Weidmüller - Borniers d'installation - 1248650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 1.2 mm
diamètre - 24 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118038682
Réf. Sonepar
00097803872
Réf. Fournisseur
1248650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
blanc
longueur:
1.2 mm
diamètre:
24 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm