Weidmüller - Borniers d'installation - 1248620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118039016
Réf. Sonepar
00097803902
Réf. Fournisseur
1248620000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
42 mm
hauteur:
19 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


