Weidmüller - Borniers d'installation - 1288340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - rouge
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118079777
Réf. Sonepar
00097807977
Réf. Fournisseur
1288340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
rouge
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
15 mm