Weidmüller - Borniers d'installation - 1318660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm
diamètre du câble - 2.2...2.9 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.8 mm
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118124361
Réf. Sonepar
00097812436
Réf. Fournisseur
1318660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.75...1.5 mm
diamètre du câble:
2.2...2.9 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5.8 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer