Weidmüller - Borniers d'installation - 1323550000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - gris

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 30 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118126723

Réf. Sonepar

00097812672

Réf. Fournisseur

1323550000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

gris

longueur:

1.2 mm

diamètre:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

42 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.