Weidmüller - Borniers d'installation - 1323750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 1.2 mm
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118127010
Réf. Sonepar
00097812701
Réf. Fournisseur
1323750000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
1.2 mm
diamètre:
22 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


