Weidmüller - Borniers d'installation - 1771930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - argent
longueur - 1 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248127085
Réf. Sonepar
00097812708
Réf. Fournisseur
1771930000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
argent
longueur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


