Weidmüller - Borniers d'installation - 1428170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 1.2 mm
diamètre - 22 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118232448
Réf. Sonepar
00097823248
Réf. Fournisseur
1428170000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
1.2 mm
diamètre:
22 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
53.75 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


