Weidmüller - Borniers d'installation - 1813190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.5...1 mm
diamètre du câble - 1.5...2.5 mm
longueur - 21 mm
largeur - 5.8 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix Clip
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248296934
Réf. Sonepar
00097829693
Réf. Fournisseur
1813190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.5...1 mm
diamètre du câble:
1.5...2.5 mm
longueur:
21 mm
largeur:
5.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
encoche